Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker PH3 x 150 mm - 03239

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker PH3 x 150 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 3

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 150 mm

  • Total lengde - 268 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995032395

Elnummer

8883666

Leverandørens varenummer

03239

Typebeskrivelse

8883666

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

3

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

150 mm

Total lengde:

268 mm

Bladdiameter:

8 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Sekskant

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

Ja

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

13 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Gjør arbeidet enklere for deg: Slagkappe integrert i håndtaket gjør et mulig å slå og meisling med skrutrekkeren. Lettere håndtering: Enkel løsning av fastsittende skruer pga sekskantansats for fastnøkkel. Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.