Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker PH4x200 mm - 00850

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker PH4x200 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 4

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 200 mm

  • Total lengde - 318 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995008505

Elnummer

8883536

Leverandørens varenummer

00850

Typebeskrivelse

8883536

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

4

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

200 mm

Total lengde:

318 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Roterbar hette:

nei

Økt sikkerhet for deg: Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adkomst til dyptsittende skruer. Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900. Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.