Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker PZ1x 80mm - 00878

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker PZ1x 80mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Pozidriv PZ

  • Størrelse - 1

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 80 mm

  • Total lengde - 191 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995008789

Elnummer

8883537

Leverandørens varenummer

00878

Typebeskrivelse

8883537

Sportype:

Pozidriv PZ

Størrelse:

1

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

80 mm

Total lengde:

191 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Andre

Utført med håndtak:

2-komponents

Type skaft:

Rund

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Roterbar hette:

nei

Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900. Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.