Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker PZ2 x 100 mm - 03246

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker PZ2 x 100 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Pozidriv PZ

  • Størrelse - 2

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 100 mm

  • Total lengde - 213 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995032463

Elnummer

8883668

Leverandørens varenummer

03246

Typebeskrivelse

8883668

Sportype:

Pozidriv PZ

Størrelse:

2

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

100 mm

Total lengde:

213 mm

Bladdiameter:

6 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Sekskant

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

Ja

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

10 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Gjør arbeidet enklere for deg: Slagkappe integrert i håndtaket gjør et mulig å slå og meisling med skrutrekkeren. Lettere håndtering: Enkel løsning av fastsittende skruer pga sekskantansats for fastnøkkel. Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.