Utgått

Wiha - Wiha Skrutrekker SL/PH1 x 80mm - 30716

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Skrutrekker SL/PH1 x 80mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse - Andre

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 80 mm

  • Total lengde - 191 mm

  • Presisjonsutførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995307165

Elnummer

8883551

Leverandørens varenummer

30716

Typebeskrivelse

8883551

Størrelse:

Andre

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

80 mm

Total lengde:

191 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Økt sikkerhet for deg: Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adkomst til dyptsittende skruer.Beskytter mot helseplager: Med patentert SoftFinish® -håndtaksdesign for mindre belastning på håndledd og muskler under arbeidet. Anbefalt av tyske leger og terapeuter for AGR (tysk forening for sunn rygg)! Øker effektiviteten din: Wihas unike konsept for håndtaksstørrelse, for optimal balanse mellom kraft og kontroll.Standarder: Testet i henhold til IEC 60900. Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.{%s}