Wiha - Wiha Skrutrekker SL/PH2 x100mm - 30715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - Andre
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 218 mm
Presisjonsutførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995307158
Elnummer
8883550
Leverandørens varenummer
30715
Typebeskrivelse
8883550
Størrelse:
Andre
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
218 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


