Wiha - Wiha Skrutrekker Sp. 12x250mm - 00712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 12 mm
Tykkelse på klinge - 2 mm
Total lengde - 374 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995007126
Elnummer
8883682
Leverandørens varenummer
00712
Typebeskrivelse
8883682
Klingebredde:
12 mm
Tykkelse på klinge:
2 mm
Total lengde:
374 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
250 mm
Bladdiameter:
8 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund


