Utgått

Wiha - Wiha skrutrekker Spor 3.5mm - 42397

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha skrutrekker Spor 3.5mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - nei

  • Bladdiameter - 3,5 mm

  • Størrelse - Andre

  • Presisjonsutførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995423971

Elnummer

8815163

Leverandørens varenummer

42397

Typebeskrivelse

8815163

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

nei

Bladdiameter:

3,5 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

Andre

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Utfordringen ved finmekaniske skruforbindelser er å arbeide nøyaktig og følsomt uten å skade arbeidsemnet. Med de lange og slanke håndtakene og hurtigdreiingssonen er PicoFinish®-presisjonsskrutrekkerne fra Wiha ideelle til fint og detaljert arbeid innenfor finmekanikk og dessuten til hobby- og modellbyggingsområdet. Den ergonomiske håndtaksdesignen med myksone sørger for behagelig arbeid. Følsom og rask dreiing blir enklere med den smidige, dreibare tuppen. I tillegg gjør skrutrekkersymbolene på den dreibare tuppen det enklere å velge den riktige skrutrekkerprofilen.