Utgått

Wiha - Wiha skrutrekker Spor 3mm - 42395

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha skrutrekker Spor 3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 3 mm

  • Total lengde - 200 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - nei

  • Bladlengde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995423957

Elnummer

8815167

Leverandørens varenummer

42395

Typebeskrivelse

8815167

Klingebredde:

3 mm

Total lengde:

200 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

nei

Bladlengde:

100 mm

Bladdiameter:

3 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

Andre

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:

nei

Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):

0 mm

Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):

0 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

nei

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Roterbar hette:

Ja

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Chrom Molybden Vanadium legering

Overflatebeskyttelse på blad:

Forkrommet

Gjennomgående klinge:

nei

Vekt:

21 g

Utfordringen ved finmekaniske skruforbindelser er å arbeide nøyaktig og følsomt uten å skade arbeidsemnet. Med de lange og slanke håndtakene og hurtigdreiingssonen er PicoFinish®-presisjonsskrutrekkerne fra Wiha ideelle til fint og detaljert arbeid innenfor finmekanikk og dessuten til hobby- og modellbyggingsområdet. Den ergonomiske håndtaksdesignen med myksone sørger for behagelig arbeid. Følsom og rask dreiing blir enklere med den smidige, dreibare tuppen. I tillegg gjør skrutrekkersymbolene på den dreibare tuppen det enklere å velge den riktige skrutrekkerprofilen.