Wiha - Wiha Skrutrekker Spor5,5x100mm - 03225
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 5,5 mm
Tykkelse på klinge - 1 mm
Total lengde - 213 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010995032258
Elnummer
8883659
Leverandørens varenummer
03225
Typebeskrivelse
8883659
Klingebredde:
5,5 mm
Tykkelse på klinge:
1 mm
Total lengde:
213 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
100 mm
Bladdiameter:
5 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Firkant- / sekskantnøkkel:
Sekskant
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
Ja
Nøkkelstørrelse (firkantnøkkel):
0 mm
Nøkkelbredde (sekskantnøkkel):
0 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund