Wiha - Wiha slimBit 1000V 1,5mmx75mm - 43114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
EAN/GTIN
4010995431143
Elnummer
8804423
Leverandørens varenummer
43114
Typebeskrivelse
8804423
Økt sikkerhet for deg: Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. Sparer plass: Omfattende system med utskiftbare bit sparer plass. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900. Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.