Utgått

Wiha - Wiha slimBit 1000V 6IP x 75 mm - 43144

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha slimBit 1000V 6IP x 75 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995431440

Elnummer

8804431

Leverandørens varenummer

43144

Typebeskrivelse

8804431

Økt sikkerhet for deg: Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. Sparer plass: Omfattende system med utskiftbare bit sparer plass. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. I kombinasjon med verktøyene speedE®, slimVario® og TorqueVario-S electric kan de isolerte slimBits uten problemer også nå inn til dyptliggende fester og fjærelementer takket være Wiha slimTeCHology, som er utviklet spesielt for elektriske bruksområder. Dette er mulig gjennom beskyttelsesisoleringen som er helt integrert i frontdelen på biten. En slimBits gjennomgår en rutinekontroll i samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 og sikrer trygt arbeid på spenningsførende deler inntil 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900.Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC. Ideell til behandling av fester og fjærelementer.