Utgått

Wiha - Wiha slimBit 1000V PH0 x 75 mm - 43116

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha slimBit 1000V PH0 x 75 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995431167

Elnummer

8804425

Leverandørens varenummer

43116

Typebeskrivelse

8804425

Økt sikkerhet for deg: Wiha slimBits gir god og beskyttet adkomst til skruer som sitter dypt. Sparer plass: Omfattende system med utskiftbare bit sparer plass. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Standarder: Testet i henhold til IEC 60900. Bruk: For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.