Utgått

Wiha - Wiha Spenningstester Volt Detector, berøringsløs, enPLet, 12 – 1 000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier - 43797

Wiha
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 1-polet

  • Spenningsindikering - LED

  • Spenningsmåleområde - 12...1000 V

  • Indikering av dreieretning - nei

  • Kontinuitetstest - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995437978

Elnummer

8804402

Leverandørens varenummer

43797

Typebeskrivelse

8804402

Testtype:

1-polet

Spenningsindikering:

LED

Spenningsmåleområde:

12...1000 V

Indikering av dreieretning:

nei

Kontinuitetstest:

nei

Lengde:

150 mm

Intern grunnbelastning:

nei

Sjaltbar last:

nei

Enpolet faseindikasjon:

Ja

Berøringsfri spenningsindikasjon:

Ja

Momentanverdilagring:

nei

Bakgrunnsbelyst LCD:

nei

Testprobe-beskyttelse:

nei

Målepunktbelysning:

nei

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

nei

Strømforsyning:

Med og uten batteri

Målekretskategori:

Uten

Sparer tid: Rask spenningstesting takket være berøringsløs måling. Øker effektiviteten din: Den internasjonalt tilpassede målespissen gjør at apparatet kan brukes til alle stikkontakter over hele verden. Integrert, lyssterk LED-lommelykt. Øker fleksibiliteten din: Spenningstesteren dekker et stort spenningsområde fra 12 - 1 000 V AC. Før arbeidet med en elektroinstallasjon begynner, må elektrikere kontrollere at arbeidsområdet er spenningsfritt. For å kunne teste elektriske vekselfelt eller lokalisere sannsynlige feilkilder trengs det en spenningstester. Med den berøringsfrie Wiha-spenningstesteren er en første indikasjon på om spenningsfrihet foreligger, mulig ved hjelp av et optisk og akustisk signal. Når apparatet er slått på og LED-en lyser grønt, er spenningstesteren klar til bruk. Under spenningstestingen lyser LED-ene fra blått (svakt) via oransje til rødt (kraftig) avhengig av hvor kraftig det elektriske vekselfeltet er. Apparatet bruker to AAA-batterier, disse er inkludert i leveringen. Hvis apparatet ikke brukes på 4 minutter, slår det seg automatisk av for å spare energi. En integrert LED-lommelykt gjør det mulig å belyse målestedet i mørke omgivelser og kan brukes som lommelykt ved å slå den av og på manuelt. Takket være den hendige størrelsen får spenningstesteren med klips plass i enhver skjorte- eller bukselomme. Med den internasjonalt tilpassede målespissen kan spenningstesteren brukes til alle stikkontaktvarianter i hele verden. Den enPLede spenningstesteren er underlagt normen EN 61010-1 / IEC 61326 og er beregnet for CAT IV 1 000 VAC. Bruk: Detektering og lokalisering av spenningsførende ledere, kabelbrudd og brukne kabler, brente sikringer, defekte pærer på lyskjeder og detektering av enkeltlisser.