Utgått

Wiha - Wiha tverrhåndtak f. Pipenøk. - 43062

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha tverrhåndtak f. Pipenøk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Totalt antall verktøy - 1

  • Elektromontørsett - Ja

  • Varme-/sanitærmontørsett - nei

  • Emballasje - Plastpose

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995430627

Elnummer

8883655

Leverandørens varenummer

43062

Typebeskrivelse

8883655

Totalt antall verktøy:

1

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Emballasje:

Plastpose

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Antall måleapparater:

0

Antall testverktøy:

0

Forbedrer tilgjengeligheten: Dyptliggende skruer kan nås uten problemer. Gir full beskyttelse for deg: Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC. Under elektriske installasjoner er det viktig å arbeide med isolert verktøy for ikke å sette egen sikkerhet i fare. Her er det tverrhåndtaket med pipenøkkeladapter fra Wiha kommer inn i bildet. Holderen med kuleklemme gjør det raskt og enkelt å skifte pipenøkkelinnsatser. Tverrhåndtakadapteren gjør at selv dyptliggende skruer enkelt kan nås. I samsvar med den internasjonale standarden IEC 60900 gjennomgår det isolerte tverrhåndtaket en rutinetest, slik at arbeid på spenningsførende deler opptil 1000 V AC kan utføres på en sikker måte. Bruk: I kombinasjon med pipenøklene fra Wiha for skruoppgaver på dyptliggende sekskantskruer. For arbeid innenfor strømførende deler inntil 1000 V AC.