Wiha - Wiha Verktøysett, servicetek. - 43879

Wiha
KopierKopier
Wiha - Wiha Verktøysett, servicetek.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 1

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 5

  • Antall sporskrutrekkere - 0

  • Antall tenger - 6

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010995438791

Elnummer

8804385

Leverandørens varenummer

43879

Typebeskrivelse

8804385

Antall stjerneskrutrekkere PH:

1

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

5

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall tenger:

6

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

29

Emballasje:

Veske

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

1

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Oppløsning videoinngang:

0

Antall testverktøy:

0

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

nei

Oppfyller dine krav: Utvalgt bestykning for de vanligste arbeidsoppgavene. Økt sikkerhet for deg: Med de helisolerte bladene Wiha slim får du uhindret adkomst til dyptsittende skruer. Internasjonalt godkjent VDE-isolert verktøy, hvert eneste testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1 000 V AC.Øker effektiviteten din: Plassbesparende verktøyveske i det komplette settet kan også brukes separat. For arbeid innenfor spenningsførende deler inntil 1000 V AC.
1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446)
1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 5.5 mm x 125 mm (35391)
1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
1x Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
1x Presisjonsskrutrekker PicoFinish® Spor 1.5 mm x 40 mm (42384)
1x Presisjonsskrutrekker PicoFinish® Spor 2.0 mm x 40 mm (42388)
1x Presisjonsskrutrekker PicoFinish® Spor 2.5 mm x 50 mm (42391)
1x Presisjonsskrutrekker PicoFinish® Spor 3.0 mm x 50 mm (42394)
1x Presisjonsskrutrekker PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402)
1x Presisjonsskrutrekker PicoFinish® Phillips PH0 x 50 mm (42401)
1x Koblingsskapnøkkel kryssform 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
1x Sekskantnøkkelsett i Compact-holder Sekskant-kulehode, 9-delers, mattforkrommet (01418)
1x Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
1x Telefontang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)
1x Spisstang Electronic smalt, kort hode, rett form 135 mm, 5 1/3" (26801)
1x Sideavbiter Electronic bredt, spisst hode og trådfjær uten skrå kant 130 mm, 5 1/8" (26825)
1x Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
1x Avmantlingsverktøy med selvdreiende slepeblad for rundkabler 165 mm (44618)
1x Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)
1x Verktøyveske (mekanikere/elektrikere)