Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Air Pro 1900W IPX4 sølv - HTAP-SL-1900

KopierKopier
Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Air Pro 1900W IPX4 sølv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Sølv

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge - Sølv

  • Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler

  • Beskyttelsesklasse IP - IPX4

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Frekvens - 50/60 Hz

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395000197

Elnummer

5866219

Leverandørens varenummer

HTAP-SL-1900

Typebeskrivelse

5866219

Farge:

Sølv

Betjeningsmåte:

Elektronikk med nærhetsføler

Beskyttelsesklasse IP:

IPX4

Spenningsområde:

220...240 V

Frekvens:

50/60 Hz

Isoleringsklasse:

I

Med duftdispenser:

nei

Høyde:

685 mm

Bredde:

300 mm

Dybde:

220 mm

Vekt:

10,5 kg

Vandalbeskyttelse:

nei

Med plug-in-tilkobling:

Ja

Robust. Børsteløs motor. Av/på bryter for varmeelement. 1900W. 220-240V. 50/60Hz. Lufthastighet 95m/s. Tørketid 10 sek. Motorhastighet 19 000rpm. Støy 72dB. H68,5xB30xD22cm. Vekt 10,5kg. IPX4. Farge sølv.