Wimpel AS - Håndtørker Wimpel GW E-Flow 900W IP22 børstet stål - HTEF-BS-0900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - IP22
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072395000210
Elnummer
5866221
Leverandørens varenummer
HTEF-BS-0900
Typebeskrivelse
5866221
Farge:
Andre
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Spenningsområde:
220...240 V
Frekvens:
50/60 Hz
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
268 mm
Bredde:
240 mm
Dybde:
176 mm
Vekt:
4,5 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
nei