Wimpel AS - Håndtørker Wimpel GW Jet Pro 1650W IPX1 sort - HTJP-SO-1650
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Tilkoblingseffekt varmeelement - 800...850 W
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072395000258
Elnummer
5866225
Leverandørens varenummer
HTJP-SO-1650
Typebeskrivelse
5866225
Farge:
Svart
Tilkoblingseffekt varmeelement:
800...850 W
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Frekvens:
50/60 Hz
Tilkoblingseffekt Vifte:
1650...1650 W
Lydnivå (i drift):
72 dB
Luftgjennomstrømning:
288 m³/h
Isoleringsklasse:
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
7300 mm
Bredde:
3300 mm
Dybde:
2220 mm
Vekt:
11 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
nei