Wimpel AS - Håndtørker Wimpel MONO Lux 1200W IPX1 hvit med hvit front - HTML-HV-1200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072395000128
Elnummer
5866212
Leverandørens varenummer
HTML-HV-1200
Typebeskrivelse
5866212
Farge:
Hvit
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Frekvens:
50/60 Hz
Isoleringsklasse:
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
520 mm
Bredde:
205 mm
Dybde:
220 mm
Vekt:
4,2 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
Ja