Wimpel AS - Håndtørker Wimpel Race 1500W IPX1 hvit - HTRA-HV-1500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Betjeningsmåte - Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Frekvens - 50/60 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072395000166
Elnummer
5866216
Leverandørens varenummer
HTRA-HV-1500
Typebeskrivelse
5866216
Farge:
Hvit
Betjeningsmåte:
Elektronikk med nærhetsføler
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Frekvens:
50/60 Hz
Isoleringsklasse:
I
Med duftdispenser:
nei
Høyde:
325 mm
Bredde:
295 mm
Dybde:
171 mm
Vekt:
4,4 kg
Vandalbeskyttelse:
Ja
Med plug-in-tilkobling:
Ja