Utgått

Wimpel AS - Tak/Vinkelovn BA-2 600W IP54 sølv - TOBA-230-0600SL

KopierKopier
Wimpel AS - Tak/Vinkelovn BA-2 600W IP54 sølv

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Tak-/vegglampe

  • Spenningsområde - 220...240 V

  • Antall oppvarmingsnivåer - 1

  • Maks varmeeffekt - 600 W

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395002269

Elnummer

5401906

Leverandørens varenummer

TOBA-230-0600SL

Typebeskrivelse

5401906

Modell / utførelse:

Tak-/vegglampe

Spenningsområde:

220...240 V

Antall oppvarmingsnivåer:

1

Maks varmeeffekt:

600 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Effekttrinn FRA:

Ja

Min. varmeeffekt:

600 W

Montering over stellebord:

nei

Høyde:

130 mm

Bredde:

40 mm

Dybde:

820 mm

L82 x B13 x D4cm. 230V. 600W. For lokaler med takhøyde fra 2,2-3,5m. Oppvarmingsareal 6-8m². Egnet der konvensjonell oppvarming ikke kan brukes på grunn av stor takhøyde, dårlig isolering, risiko for hærverk på lavtmonterte ovner, der det mangler veggplass, når brukerne av lokalene krever ulik varme eller når det er ønskelig med jevnere temperatur mellom gulv og tak. Monteres i tak, på vegg eller i vinkel ned over for eksempel vindusfelt. Medfølgende festebraketter gjør at ovnen kan monteres i opptil 30° vinkel og enkelt etterjusteres av brukeren selv. Sparer miljø og økonomi, ved å gi økt komfort ved lavere temperaturer. Kan brukes i fuktige og støvete lokaler. Stråleflatetemperatur ca. 300°C. Farge sølv. IP54.