Wimpel AS - Takvarmekassett TOP 300W IP55 230V/1 L59,3 x B59,3cm hvit m - TOTO-230-0300HVW

KopierKopier
Wimpel AS - Takvarmekassett TOP 300W IP55 230V/1 L59,3 x B59,3cm hvit m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Effekt - 0,3 kW/m²

  • Lengde - 593 mm

  • Bredde - 593 mm

  • Overflate - 0,35

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072395002900

Elnummer

5404761

Leverandørens varenummer

TOTO-230-0300HVW

Typebeskrivelse

5404761

Effekt:

0,3 kW/m²

Lengde:

593 mm

Bredde:

593 mm

Overflate:

0,35

L59,3 x B59,3 x D4,5cm. 230V. 300W. Glatt overflate. For lokaler med takhøyde fra 2,2-4,0m. Oppvarmingsareal 3-6m².
Infrarød varmeteknologi som gir jevn varmedistribusjon (liten forskjell mellom gulv og tak).

Montering i T-profilhimling, hengende i tak eller skrus fast direkte i tak. Egnet for skoler, kontorlokaler, sykehus og sykehjem. Leveres med 3m kabel med Wago-støpsel.

Stråleflatetemperatur opptil 100°C. Farge hvit RAL 9016 matt. IP55.