Wimpel AS - Takvarmekassett TS 600W IP54 sort - TOTS-230-0600SO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effekt - 0,6 kW/m²
Lengde - 5920 mm
Bredde - 5920 mm
Overflate - 0,35 m²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395002207
Elnummer
5400593
Leverandørens varenummer
TOTS-230-0600SO
Typebeskrivelse
5400593
Effekt:
0,6 kW/m²
Lengde:
5920 mm
Bredde:
5920 mm
Overflate:
0,35 m²
L59,2 x B59,2 x D3,5cm. 230V. 600W. For lokaler med takhøyde fra 2,2-3,5m. Oppvarmingsareal 6-10m². Glatt overflate. Infrarød varmeteknologi som gir jevn varmedistribusjon (liten forskjell mellom gulv og tak). Egnet for skoler, kontorlokaler, sykehus og sykehjem. Montering i T-profilhimling, hengende i tak eller direkte i betongtak. For tretak og tak med gipsplater, gjør fire ekstra festemuligheter i hjørnene på ovnene det mulig å montere dem i wire. Leveres med 185cm kabel. Stråleflatetemperatur opptil 200°C. Farge sort. IP54.


