Wimpel AS - Terrassevarmer Takkjetting - TVBH-KJETTING
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 1
Maks varmeeffekt - 1800 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072395000418
Elnummer
5466209
Leverandørens varenummer
TVBH-KJETTING
Typebeskrivelse
5466209
Modell / utførelse:
Andre
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
1
Maks varmeeffekt:
1800 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1800 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
172 mm
Bredde:
1205 mm
Dybde:
45 mm
L120,5 x H17,2 x D4,5cm (pluss festebrakett). Vekt 9,4kg. Farge hvit. IP55. Terrassevarmer uten lys. Gir best varmespredning om den monteres i en høyde på ca. 190 til 220cm. Monteres vannrett på vegg eller i tak med medfølgende festebraketter. Leveres komplett med med fjernkontroll, festebraketter, bolter og 1,9m sort ledning med støpsel.


