Wimpel AS - Terrassevarmer - Wimpel GO 3000W tilbehør: Varmerør - TVGO-1571-3000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - Andre
Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel - Andre
Lampeeffekt - 3000 W
Middels levetid - 7000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7072395000623
Elnummer
5466230
Leverandørens varenummer
TVGO-1571-3000
Typebeskrivelse
5466230
Lampetype:
Andre
Lampeform:
Kolbe-/reflektorlampe
Sokkel:
Andre
Lampeeffekt:
3000 W
Middels levetid:
7000 h
Lampespenning:
220...240 V
Dimbar:
Ja
Tilbehør til el-nr. 54 662 29. "Gold" kvartsvarmerør med ultratynt, dikroisk belegg som gir den beste utevarmen på markedet og har en levetid på hele 7.000 timer.


