Wimpel AS - Varmelist Telco tilbehør Gitter for vegg til MX 10hvit - 5449079

KopierKopier
Wimpel AS - Varmelist Telco tilbehør Gitter for vegg til MX 10hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med marmorplate - nei

  • Høyde - 195 mm

  • Bredde - 1610 mm

  • Dybde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090001553851

Elnummer

5449079

Leverandørens varenummer

5449079

Typebeskrivelse

5449079

Med marmorplate:

nei

Høyde:

195 mm

Bredde:

1610 mm

Dybde:

100 mm

Gitter for MX 10 - for veggmontasje