Wimpel AS - Varmelist Telco tilbehør Gitter for gulv til MPU 03 hv - 5449073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med marmorplate - nei
Høyde - 150 mm
Bredde - 506 mm
Dybde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553790
Elnummer
5449073
Leverandørens varenummer
5449073
Typebeskrivelse
5449073
Med marmorplate:
nei
Høyde:
150 mm
Bredde:
506 mm
Dybde:
130 mm
Gitter for MPU 03 - for gulvmontasje
ProduktbladPDF