Wimpel AS - Varmelist Telco tilbehør Gitter for gulv til MX 10hvit - 5449083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med marmorplate - nei
Høyde - 150 mm
Bredde - 1550 mm
Dybde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553899
Elnummer
5449083
Leverandørens varenummer
5449083
Typebeskrivelse
5449083
Med marmorplate:
nei
Høyde:
150 mm
Bredde:
1550 mm
Dybde:
130 mm
Gitter for MX 10 - for gulvmontasje
ProduktbladPDF