Wimpel AS - Varmelist Telco tilbehør Gitter for vegg til MPU 07 hv - 5449070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med marmorplate - nei
Høyde - 195 mm
Bredde - 1106 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553769
Elnummer
5449070
Leverandørens varenummer
5449070
Typebeskrivelse
5449070
Med marmorplate:
nei
Høyde:
195 mm
Bredde:
1106 mm
Dybde:
100 mm
Gitter for MPU 07 - for veggmontasje
ProduktbladPDF


