Wimpel AS - Varmelist Telco tilbehør Gitter for vegg til MPU 13 hv - 54 490 72
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med marmorplate - nei
Høyde - 195 mm
Bredde - 2106 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553783
Elnummer
5449072
Leverandørens varenummer
54 490 72
Typebeskrivelse
5449072
Med marmorplate:
nei
Høyde:
195 mm
Bredde:
2106 mm
Dybde:
100 mm
Gitter for MPU 13 - for veggmontasje
ProduktbladPDF