Wimpel AS - Varmelist Telco tilbehør Gitter for vegg til MX 13 hvi - 5449080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med marmorplate - nei
Høyde - 195 mm
Bredde - 2106 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090001553868
Elnummer
5449080
Leverandørens varenummer
5449080
Typebeskrivelse
5449080
Med marmorplate:
nei
Høyde:
195 mm
Bredde:
2106 mm
Dybde:
100 mm
Gitter for MX 13 - for veggmontasje
ProduktbladPDF