WOLF - EX-LYKT LED WOLF M60 MINILYKT INKL 2XLR1 BATT - 1WM60

KopierKopier
WOLF - EX-LYKT LED WOLF M60 MINILYKT INKL 2XLR1 BATT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Batteritype (form) - Andre

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lengde - 146 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP67

  • For Ex-sone - 0, 1, 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7070972001308

Elnummer

8868395

Leverandørens varenummer

1WM60

Typebeskrivelse

Ex-håndlykter, ikke oppladbare

Batteritype (form):

Andre

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lengde:

146 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP67

For Ex-sone:

0, 1, 2

For Ex sone - støv:

20, 21, 22

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsfarge:

Gul

Materiale:

Andre

Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF):

T 4

Kraftig 1W LED pennelykt for Ex sone 0. Inkl batterier.