WOLF - LYKT EX OPPL WOLF R55H SONE 0 KOMPL. 230V. LI-ION. M/NØDLYS - 1WR55H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Batteritype (form) - Andre
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lengde - 195 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP67
For Ex-sone - 0, 1, 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EX håndlykter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070972001315
Elnummer
8868396
Leverandørens varenummer
1WR55H
Typebeskrivelse
Ex-håndlykter, oppladbare
Batteritype (form):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lengde:
195 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
For Ex-sone:
0, 1, 2
For Ex sone - støv:
20, 21, 22
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Gul
Materiale:
Andre
Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF):
T 4


