Wolf - WOLF - GULT VISIBILITY KIT FOR BEDRE SYNLIGHET / TILBEHØR - 100511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Deksel
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Egnet for - Hørselvern
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090032641527
Elnummer
8806710
Leverandørens varenummer
100511
Typebeskrivelse
8806710
Type tilbehør/reservedel:
Deksel
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Egnet for:
Hørselvern
Trenger du å være synlig på jobben eller vil du bare tilpasse WOLF-headsettet ditt?
Med WOLF-fargesettene kan du gi WOLF-hørselvernet ditt det utseendet du ønsker. Velg en av våre farger med høy synlighet eller miks og match. Valget er ditt!
Tilgjengelig i fem forskjellige farger:
- WOLF Yellow
- Hi-Viz Green
- Electric Pink
- Midnight Blue
- Firebrick
Enkel å bruke og enkel å installere på hodesettet ditt. Ingen verktøy nødvendig.
Kompatibel med alle WOLF hørselvern
Med WOLF-fargesettene kan du gi WOLF-hørselvernet ditt det utseendet du ønsker. Velg en av våre farger med høy synlighet eller miks og match. Valget er ditt!
Tilgjengelig i fem forskjellige farger:
- WOLF Yellow
- Hi-Viz Green
- Electric Pink
- Midnight Blue
- Firebrick
Enkel å bruke og enkel å installere på hodesettet ditt. Ingen verktøy nødvendig.
Kompatibel med alle WOLF hørselvern
ProduktbladPDF


