Wolf - WOLF HØRSELVERN HEADSET PRO DAB+ / BLUETOOTH / MIKROFON - 100400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Demping - 29 dB
Bæremåte - Hodebøyle
Farge - Svart
Sammenleggbar - Ja
Med radio - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090032641473
Elnummer
8837555
Leverandørens varenummer
100400
Typebeskrivelse
8837555
Demping:
29 dB
Bæremåte:
Hodebøyle
Farge:
Svart
Sammenleggbar:
Ja
Med radio:
Ja
Radiotilknytning:
Ja
Justerbar:
Ja
Materiale hode-bøyle/-bånd:
Metall
Materiale hodebøyle:
Andre
Isoleringsklasse:
Andre
Størrelse:
Universal
Bluetooth:
Ja
Aktiv støyreduksjon:
nei
Utskiftbar polstring:
Ja
Høy synlighet (signalfarger):
nei
- DAB+
- FM
- Bluetooth
- Mikrofon
- Display
- AUX-inngang
- Meny på flere språk
Med WOLF Headset PRO får du et stilrent hørselvern med skandinavisk design. Du kan lytte til musikk fra alle kilder og du kan prate i telefon samtidig.
WOLF Headset PRO er bygget etter nordiske krav:
- PPE-sertifisert og CE-merket
- Vanntett (IPX4)
- Robust konstruksjon
- Oppladbart batteri (spiller i opptil 20 timer)
- Utskiftbare puter
WOLF Headset PRO har CE, EN 352 og SNR 29-sertifisering (støydempingsgrad) fra Tyskland, i tillegg så imøtekommer det alle krav til sertifisering for salg og bruk i Norge, bl.a. ihht gjeldende HMS-regler.