Wolf - WOLF HØRSELVERN HJELM PRO DAB+ / BLUETOOTH / MIKROFON - 100410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Demping - 24 dB
Bæremåte - Hjelmmontasje
Farge - Svart
Med radio - Ja
Radiotilknytning - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090032641503
Elnummer
8806709
Leverandørens varenummer
100410
Typebeskrivelse
8806709
Demping:
24 dB
Bæremåte:
Hjelmmontasje
Farge:
Svart
Med radio:
Ja
Radiotilknytning:
Ja
Justerbar:
Ja
Vekt:
450 g
Bluetooth:
Ja
Utskiftbar polstring:
Ja
Beskytt hørselen din med et PPE-sertifiserte hørselvern til hjelm med radio, bluetooth og alle funksjoner du trenger. - DAB+ - FM - Bluetooth - Mikrofon - Display - AUX-inngang - Meny på flere språk
Med WOLF Helmet PRO får du et elegant hørselvern med skandinavisk design. Du kan lytte til musikk fra alle kilder og du kan prate i telefon samtidig. Bygget etter nordiske krav: - PPE-sertifisert og CE-merket - Vanntett (IPX4) - Robust konstruksjon - Oppladbart batteri (spiller i opptil 20 timer) - Utskiftbare puter WOLF Headset PRO har CE, EN 352 og SNR 29-sertifisering (støydempingsgrad) fra Tyskland, i tillegg så imøtekommer det alle krav til sertifisering for salg og bruk i Norge, bl.a. ihht gjeldende HMS-regler.
Kommer med 30mm hjelmfeste som passer de fleste arbeidshjelmer
Med WOLF Helmet PRO får du et elegant hørselvern med skandinavisk design. Du kan lytte til musikk fra alle kilder og du kan prate i telefon samtidig. Bygget etter nordiske krav: - PPE-sertifisert og CE-merket - Vanntett (IPX4) - Robust konstruksjon - Oppladbart batteri (spiller i opptil 20 timer) - Utskiftbare puter WOLF Headset PRO har CE, EN 352 og SNR 29-sertifisering (støydempingsgrad) fra Tyskland, i tillegg så imøtekommer det alle krav til sertifisering for salg og bruk i Norge, bl.a. ihht gjeldende HMS-regler.
Kommer med 30mm hjelmfeste som passer de fleste arbeidshjelmer
ProduktbladPDF