Utgått

xEnergy - A-KU3 Plastsokkel B=400 mm - 274823

KopierKopier
xEnergy - A-KU3 Plastsokkel B=400 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Plast

  • Maks belastning - 100 kg

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082748234

Elnummer

2455968

Leverandørens varenummer

274823

Typebeskrivelse

2455968

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Plast

Maks belastning:

100 kg

Bredde:

500 mm

Høyde:

1000 mm

Farge:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

500 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Dybde:

150 mm

Plastsokkel, W=400 mm