Utgått

xEnergy - A-KU4 Plastsokkel B=600 mm - 274824

KopierKopier
xEnergy - A-KU4 Plastsokkel B=600 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkel, komplett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

  • Maks belastning - 100 kg

  • Bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082748241

Elnummer

2455969

Leverandørens varenummer

274824

Typebeskrivelse

A-KU4

Modell / utførelse:

Sokkel, komplett

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Maks belastning:

100 kg

Bredde:

600 mm

Høyde:

1000 mm

Dybde:

150 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Plastsokkel, W=600 mm