xEnergy - ASS-1500 Montasje skinne - 275239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Profilskinne
Bredde - 35 mm
Høyde - 1454 mm
Dybde - 15 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082752392
Elnummer
2455976
Leverandørens varenummer
275239
Typebeskrivelse
2455976
Modell / utførelse:
Profilskinne
Bredde:
35 mm
Høyde:
1454 mm
Dybde:
15 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Montasje skinne