Utgått

xEnergy - ASS-1950 Montasje skinne - 275241

KopierKopier
xEnergy - ASS-1950 Montasje skinne

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Profilskinne

  • Bredde - 35 mm

  • Høyde - 1964 mm

  • Dybde - 15 mm

  • Materiale - Metall

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082752415

Elnummer

2455978

Leverandørens varenummer

275241

Typebeskrivelse

2455978

Modell / utførelse:

Profilskinne

Bredde:

35 mm

Høyde:

1964 mm

Dybde:

15 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Montasje skinne