xEnergy - BBA-XSM Samlesk.adapter sidemod. 9x20 - 101484

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Montasjeskinneutstyr - Uten

  • Type strømtilkobling - Uten

  • Merkestrøm In - 0 A

  • Adapterbredde - 9 mm

  • Skinneavstand - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081014040

Elnummer

2465059

Leverandørens varenummer

101484

Typebeskrivelse

BBA-XSM

Montasjeskinneutstyr:

Uten

Type strømtilkobling:

Uten

Merkestrøm In:

0 A

Adapterbredde:

9 mm

Skinneavstand:

0 mm

Min. strømskinnetykkelse:

0 mm

Maks strømskinnetykkelse:

0 mm

Skinnebredde:

0 mm

Sidemontert modul, sneppfeste på begge sider, kan grupperes på samleskinneadapteren for å utvide montasjebredden