xEnergy - BBA2-63 Samlesk.adapter 72mm 63A 1TS - 101458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Montasjeskinneutstyr - 1 bæreskinne
Type strømtilkobling - Rundleder
Merkestrøm In - 63 A
Adapterbredde - 72 mm
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081013784
Elnummer
2465053
Leverandørens varenummer
101458
Typebeskrivelse
BBA2-63
Montasjeskinneutstyr:
1 bæreskinne
Type strømtilkobling:
Rundleder
Merkestrøm In:
63 A
Adapterbredde:
72 mm
Skinneavstand:
60 mm
Min. strømskinnetykkelse:
5 mm
Maks strømskinnetykkelse:
10 mm
Skinnebredde:
35 mm
72mm Samleskinneadapter for 60mm busbar system, en montasje skinne, tre prefabrikerte kabler (AWG8/10 kvadrat millimeter) for tilkobling av bryter enhet, kan brukes med motorvernbryter PKZ2, strøm: 63A


