xEnergy - BBS-1/FL Skinneholder 1-pol. f. flatsk - 107161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Maks merkestrøm - 630 A
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081069248
Elnummer
2465004
Leverandørens varenummer
107161
Typebeskrivelse
2465004
Antall poler:
1
Maks merkestrøm:
630 A
Skinneavstand:
60 mm
SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA