xEnergy - BBS-3/PR Skinneholder 3-pol. f T-profi - 107162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Maks merkestrøm - 1600 A
Skinneavstand - 60 mm
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081069255
Elnummer
2465005
Leverandørens varenummer
107162
Typebeskrivelse
2465005
Antall poler:
3
Maks merkestrøm:
1600 A
Skinneavstand:
60 mm
SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA