xEnergy - BBT-CU-BAR500/720-150 Sammenk.lask for profilsk. 15 - 107204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Merkestrøm - 1600 A
Forbindelsestype - Andre
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081069675
Elnummer
2465042
Leverandørens varenummer
107204
Typebeskrivelse
2465042
Antall poler:
1
Merkestrøm:
1600 A
Forbindelsestype:
Andre
SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA


