xEnergy - BBT-CU20-30X5/10-95 Sammenk.lask 20-30x5/10,95mm - 107201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Merkestrøm - 460 A
Forbindelsestype - Andre
Emballasje og betingelser
3 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081069644
Elnummer
2465039
Leverandørens varenummer
107201
Typebeskrivelse
2465039
Antall poler:
1
Merkestrøm:
460 A
Forbindelsestype:
Andre
SASY 60i - Samleskinnesystem 630A
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA
VDE0660 DEL500 IEC/EN60439-1
Farge: RAL 7035
Ue = 690V, 50/60Hz
Ipk = 50 kA