xEnergy - BP-DS-400/15-P-W Stålplate dør - 119082

KopierKopier
xEnergy - BP-DS-400/15-P-W Stålplate dør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 415 mm

  • Høyde - 1510 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081172191

Elnummer

2460614

Leverandørens varenummer

119082

Typebeskrivelse

2460614

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

415 mm

Høyde:

1510 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

45 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Stålplate dør