xEnergy - BP-DS-600/7-P Stålplate dør - 119069

KopierKopier
xEnergy - BP-DS-600/7-P Stålplate dør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 615 mm

  • Høyde - 710 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081172061

Elnummer

2460601

Leverandørens varenummer

119069

Typebeskrivelse

2460601

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

615 mm

Høyde:

710 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

45 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Stålplate dør