xEnergy - BP-DS-800/4 Dør - Ikke transparent - 286723

KopierKopier
xEnergy - BP-DS-800/4 Dør - Ikke transparent

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 815 mm

  • Høyde - 410 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082867232

Elnummer

2456056

Leverandørens varenummer

286723

Typebeskrivelse

BP-DS-800/4

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

815 mm

Høyde:

410 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

45 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dør - Ikke transparent